Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select, Typ: 50

Art-nr.: 082000 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Märkspänning 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Select
Tillverkarens beteckning Select 500
Energiförsörjning nätdriven
Uppvärmningseffekt 1 600 W
Längd insatskorg 460 mm
Bredd insatskorg 300 mm
Höjd rengöringstråg 290 mm
Ultraljudstopprestanda 2 160 W
Nominellt innehåll 49,7 l
Längd 775 mm
Bredd 425 mm
Material hus rostfritt stål
Rymd 40,3 l
Produktslag ultraljudstvätt
Vikt 30,4 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082000 50
EAN/GTIN 4250004100572
Tillverkare/ansvarig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Benämning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.
Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.
  • 5 ultraljudslägen.
  • 4 individuella rengöringsprogram kan sparas.
  • Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.
  • Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.
  • Tråg av draget rostfritt stål

Leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101. Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.