Akumulatorska LED svetilka za pregledovanje z gibljivim vratom, Tip: 460

Št. art.: 081572 460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.748 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 2,6 Ah
Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca LED Akku-Inspektionsleuchte mit Schwanenhals, Typ: 460
Vrsta zaščite IK IK07
Brezstopenjska zatemnitev da
Svetlobni tok min. 50 lm
Svetlobni tok maks. 500 lm
Trajanje osvetlitve min. 2 h
Trajanje osvetlitve maks. 22 h
EX-področje ne
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva rdeča; črna
Vrsta zaščite/razred zaščite Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka delovne svetilke
Celotna dolžina 470 mm
Primerno za EX-področje ne
Material umetne mase
Skupna masa 325 g
Vrsta pritrditve kavelj; magnet
Brez bleščanja Ne
Brez migetanja Ne
Svetilnost nastavljiva da
Zamenljiva sijalka Ne
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081572 460
EAN/GTIN 4062406262020
Številka proizvajalca 081572 460
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ozka akumulatorska LED svetilka za pregledovanje z gibljivim vratom in robustno gibljivo gredjo 200 mm. Glavna svetloba z brezstopenjsko zatemnitvijo. Dodatna funkcija točkovne svetlobe. S stabilno magnetno nogo z integriranim obešalnim kavljem se lahko uporablja tudi kot namizna svetilka.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje akumulatorjev, 3,7 V/2,1 Ah Li-Ionski akumulator.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Zaščiteno pred prahom in brizgano vodo po IP 54.
  • Zaščiteno pred udarci po IK 07.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • V primeru poškodb ohišja ne uporabljajte več.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Ne zamenjujte sijalke.