Batteridriven LED-inspektionslampa med svanhals 460

Art-nr: 081572 460
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
459 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
ljusflöde 50 lm - 500 lm
brinntid 2 h - 22 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 3,6 V
totallängd 470 mm
vikt 325 g
Produktslag Inspektionslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081572 460
EAN/GTIN 4062406262020

Benämning

Utförande:

Smal batteridriven LED inspektionslampa med svanhals och robust 200 mm flexaxel. Huvudljuset steglöst dimbart. Extra spotlightfunktion. Genom den stabila magnetiska stativfoten med integrerad upphängningskrok kan den också användas som bordslampa.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel och kopplingsdon.