{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,6 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2,6 Ah | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| IK apsaugos klasė | IK07 | |
| Tolygiai pritemdoma | taip | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 50 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 500 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 2 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 22 h | |
| Gamintojo pavadinimas | LED Akku-Inspektionsleuchte mit Schwanenhals, Typ: 460 | |
| EX sričiai | ne | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IK apsaugos klasė; IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | darbinis šviestuvas | |
| Visas ilgis L | 470 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Bendras svoris | 325 g | |
| Tvirtinimo tipas | kablys; magnetas | |
| Neakina | ne | |
| Be mirgėjimo | ne | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081572 460 | |
| EAN / GTIN | 4062406262020 | |
| Gamintojo numeris | 081572 460 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |