Led-accu-inspectielamp met zwanenhals, Type: 460

Artikelnummer: 081572 460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.302 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Lichtstroom 50 lm - 500 lm
Brandduur 2 h - 22 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accuspanning 3,6 V
Totale lengte 470 mm
Gewicht 325 g
Producttype Inspectielamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081572 460
EAN/GTIN 4062406262020
Nummer fabrikant 081572 460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke led-accu-inspectielamp met zwanenhals en robuuste, flexibele as van 200 mm. Hoofdverlichting traploos dimbaar. Extra spotlightfunctie. Dankzij stabiele, magnetische voet met geïntegreerde ophanghaak ook als tafellamp te gebruiken.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadkabel en netadapter.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Tegen stof en spatwater beschermd volgens IP 54.
  • Volgens IK 07 schokbestendig.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
  • Behuizing niet openen.
  • Lichtbron niet vervangen.