LED akumulátorová inspekční svítilna s labutím krkem, Typ: 460

Artiklové číslo: 081572 460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 087 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP54
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok min. ϕ 50 lm
Světelný tok max. ϕ 500 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 22 h
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 470 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Hmotnost celkem 325 g
Typ upevnění Hák; Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081572 460
EAN / GTIN 4062406262020
Číslo výrobce 081572 460
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzká LED akumulátorová inspekční svítilna s labutím krkem a robustním pružným prvkem 200 mm. Hlavní světlo s možností plynulého tlumení. Přídavná funkce bodového světla. Díky stabilní, magnetické patce s integrovaným háčkem na zavěšení možnost použití také jako stolní svítilna.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu a síťového napáječe.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Podle IP 54 chráněno před prachem a proti stříkající vodě.
  • Podle VCH 07 odolné proti nárazům.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.