Li-kovinske baterije, Mednarodna velikost izvedbe: LR3

Št. art.: 081559 LR3
Nastavi ceno 2 kosi (3,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
504 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Nastavi ceno 2 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 1,5 V
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Teža baterije 29 g
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta izdelka baterija
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081559 LR3
EAN/GTIN 4013674003747
Številka proizvajalca 5021013
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Izjemno kakovostne baterije blagovnih znamk v Li-kovinski kakovosti z najvišjo kapaciteto in minimalnim lastnim praznjenjem 10-letna življenjska doba (javljalniki dima, krmiljenja itd.).
Temperaturno območje uporabe od −40 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

2 kosov.