LED-akumulatorska palična svetilka 160

Št. art.: 081259 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Cona ATEX brez
Svetilnost 10 W
Svetlobni tok 1.000 lm
Čas obratovanja 2 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Celotna dolžina 520 mm
⌀ glave 58 mm
Masa 300 g
Vrsta izdelka Svetilke za pregledovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081259 160
EAN/GTIN 4003644006090
Številka proizvajalca HL160LED

Opis

Izvedba:

Akumulatorska palična svetilka z vrtljivim kavljem iz umetne mase; stikalo za vklop/izklop, ločen preklop za površinsko svetilko in žepno svetilko.
Svetla površinska svetilka z več kot 160 svetlečimi diodami. S polnilnikom akumulatorjev 230 V/12 V in kablom za polnjenje v vozilu.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.