• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Batteridriven LED-stavlampa, Typ: 160

Art-nr.: 081259 160
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
ATEX-zon ingen
ljuseffekt 10 W
ljusflöde 1 000 lm
brinntid 2 h
Energiförsörjning Batteridriven
färgtemperatur 6 500 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4,4 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 520 mm
Huvud-⌀ 58 mm
vikt 300 g
Produktslag Inspektionslampa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081259 160
EAN/GTIN 4003644006090
Tillverkarens nummer HL160LED
Tillverkare/ansvarig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

Batteridriven stavlampa med vridbar plastkrok; strömbrytare, separat kopplingsbar ytbelysning och ficklampa.
Kraftig ytbelysning via 160 lysdioder. Med laddare 230 V / 12 V och laddkabel för motorfordon.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.