LED akumuliatorinė patikros lempa, Tipas: 160

Prekės Nr.: 081259 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
ATEX zona Nėra
Šviesos stiprumas 10 W
Šviesos srautas 1 000 lm
Švietimo trukmė 2 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 500 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4,4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 520 mm
Galvos ⌀ 58 mm
Svoris 300 g
Produkto rūšis Apžiūros lemputė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Gamintojo numeris HL160LED
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinė pailga lempa su pasukamu plastikiniu kabliu, įjungimo / išjungimo mygtuku ir 160 LED lempučių.
Ryškus apšvietimas pasiekiamas dėl 160 LED lempučių. Su įkrovikliu 230 V / 12 V ir automobiliniu įkrovimo kabeliu.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.