Akumulátorová LED tyčová svítilna, Typ: 160

Artiklové číslo: 081259 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 20
Zóna ATEX žádná
Světelný výkon 10 W
Světelný tok 1 000 lm
Doba svícení 2 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Teplota barev 6 500 K
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4,4 Ah
Napětí akumulátorů 3,7 V
Celková délka 520 mm
⌀ hlavy 58 mm
Hmotnost 300 g
Druh produktu Inspekční svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Číslo výrobce HL160LED
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Akumulátorové tyčové svítidlo s otočným plastovým hákem; spínač ZAP/VYP, samostatně přepínatelné plošné světlo a kapesní svítilna.
Jasné plošné světlo ze 160 LED diod. S nabíječkou 230 V / 12 V a nabíjecím kabelem do auta.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.