Svedri za torno vrtanje, zvezno (brez roba) Uni, Navoj: M10

Št. art.: 080753 M10
Popust
94,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer držala DS 10 mm
Vsebina posamezni del
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oznaka proizvajalca Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni
Vmesnik ločilno mesto 1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080753 M10
EAN/GTIN 4069515008754
Številka proizvajalca 080753 M10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Ravni svedri za torno vrtanje (brez roba).
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.
ER-vpenjalni ključ št. 309680.
HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.