{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Število orodij | 3 kos | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Premer rezila, min. | 4,5 mm | |
| Premer rezila, maks. | 7,3 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Število rezil | 1 | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Največja hitrost | 2.600 min-1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 080751 M5-M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515038041 | |
| Številka proizvajalca | 080751 M5-M8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |