Burghiu pentru prelucrare continuă standard Uni (cu guler), Filetul: M5-M8

Cod articol.: 080751 M5-M8
Reducere
169,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Cuprins set
Număr de piese 3 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Denumirea producătorului Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 7,3 mm
Configurabil nu
Denumirea produsului (tip) UNI
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Pentru filet M M5; M6; M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Grosimea materialului max. 2,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 080751 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038041
Număr producător 080751 M5-M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler).
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Notă:

Set, format din câte 1 burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii, dimensiuni M5, M6 și M8.