Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, Gewinde: M5-M8

Artikel-Nr.: 080751 M5-M8
Rabatt
169,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Inhalt Set
Anzahl Teile 3 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Herstellerbezeichnung Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4,5 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 7,3 mm
Konfigurierbar nein
Produktbezeichnung (Typ) UNI
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Fließbohrer
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
für Gewinde M M5; M6; M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Materialstärke max. 2,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080751 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038041
Herstellernummer 080751 M5-M8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Standard (mit Kragen).
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Hinweis:

Set, bestehend aus je 1 Fließbohrer Größen M5, M6 und M8.