Zunanji mikrometer z napredno torno sklopko 50 - 75 mm

Št. art.: 0806503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0806503
EAN/GTIN 4029713223632
Številka proizvajalca 0806503

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-1
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Zaklepna ročica
  • S torno sklopko (račno)
  • Fiksna hitra vožnja
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani

Opis:

Par litoželeznih prizem razreda 1 6 - 40 mm 100 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 50 - 75
  • Omejitev napak (mm): 0,005 mm
  • Omejitev napak (µm): 5 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1