Vnější mikrometr s pokročilou třecí spojkou 50 - 75 mm

Artiklové číslo: 0806503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0806503
EAN / GTIN 4029713223632
Číslo výrobce 0806503

Popis

Provedení:

  • DIN 863-1
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • S třecí spojkou (ráčna)
  • Pevná rychlá jízda
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná

Popis:

Dvojice litinových hranolů třídy 1 6 - 40 mm 100 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–75
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1