• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetros de exteriores con embrague de fricción 50-75mm

Número de artículo: 0806503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0806503
EAN / GTIN 4029713223632
Número del fabricante 0806503

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-1
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Palanca de bloqueo
  • Con embrague de fricción (trinquete)
  • Unidad rápida fija
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente

Descripción:

Par de prismas de hierro fundido grado 1 6 - 40 mm 100 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 75
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1