Garnitura pršilnih posod za razkuževanje, Tip: 1,2L

Št. art.: 080255 1,2L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; črna; bela
Material, telo umetne mase
Priključek Izhod; Vhod
Vrsta priključka Hitra spojka; Hitra spojka
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Umetna masa
Zunanji premer cevi 12 mm
Notranji premer cevi 8 mm
Uporabna dolžina cevi 10 m
Vrsta izdelka tlačni razpršilniki
S cevjo da
Prostornina 1,2 l
Lastnosti nastavljiva pršilna šoba; noga; s pršilno pištolo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080255 1,2L
EAN/GTIN 7391390438980
Številka proizvajalca 302085120
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Garnitura pršilnih posod z izpihovalno pištolo. Polnilna količina do 1,2 l. Šoba je zasnovana za pršenje goste pršilne megle. Pretok tekočine ter mešanico tekočine in zraka je mogoče preprosto prilagoditi.

Obseg dobave:

1× cevni kolut 10 m, notranji premer 8 mm, zunanji premer 12 mm, vklj. z jekleno priključno spojko.
1× pištola za brizganje s šobo vklj. s pršilno posodo.