Nyomáspermetező készlet fertőtlenítéshez, Típus: 1,2L

Cikkszám: 080255 1,2L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 1,2 l
Termék fajtája Szórópalack

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080255 1,2L
EAN / GTIN 7391390438980
Gyártó száma 302085120
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

Nyomáspermetező készlet szórópisztollyal. Feltöltési mennyiség max. 1,2 liter. A fúvókát úgy tervezték, hogy sűrű permetet fújjon. A folyadékáramlás és a folyadék/levegő keverék könnyen beállítható.

Tartalom:

1× tömlőtekercs 10 m, belső átmérő 8 mm, külső átmérő 12 mm, acél csatlakozóval.
1× szórópisztoly fúvókával, szórótartállyal.