{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 3 pc. | |
| Référence fabricant | Sprühbehälter-Set zur Desinfektion | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Pour | air comprimé; liquide | |
| Diamètre extérieur flexible | 12 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 8 mm | |
| Longueur de tuyau utilisable | 10 000 mm | |
| Matériau raccord | acier | |
| Pour pays | Allemagne; Autriche; Danemark; Espagne; Italie; Pays-Bas; Pologne; République tchèque | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | soufflette | |
| Tuyau inclus | oui | |
| Type de raccordement | Raccord rapide |
| Référence article | 080255 1,2L | |
| EAN / GTIN | 7391390438980 | |
| Réf. fabricant | 302085120 | |
| Fabricant/personne responsable | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |