Set de sticle cu pulverizator pentru dezinfectare, Tip: 1,2L

Cod articol.: 080255 1,2L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Denumirea producătorului Sprühbehälter-Set zur Desinfektion
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei plastic
Recomandat pentru aer comprimat; lichid
Diametrul furtunului exterior 12 mm
Diametrul furtunului în interior 8 mm
Se poate utiliza lungimea furtunului 10.000 mm
Material conexiune oțel
Potrivit pentru țări Austria; Cehia; Danemarca; Germania; Italia; Polonia; Spania; Țările de Jos
Cuprins set
Tip produs Pistol cu jet de aer
Furtun inclus da
Tip conectare Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 080255 1,2L
EAN / GTIN 7391390438980
Număr producător 302085120
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Set de sticle cu pulverizator şi pistol cu jet de aer. Capacitate de umplere de până la 1,2 litri. Duza a fost construită pentru a pulveriza o ceaţă densă. Debitul de lichid şi amestecul de lichid / aer se pot ajusta cu uşurinţă.

Livrare:

1× rolă furtun 10 m, diametru interior 8 mm, diametru exterior 12 mm incl. cuplaj de racord din oţel.
1× pistol de pulverizare cu duză incl. recipient pulverizare.