Pnevmatski vijačnik z ragljo W2621

Št. art.: 079121 W2621
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca W2621
Območje vrtilnega momenta 5 Nm - 68 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M12
Maksimalno število vrtljajev 170 min-1
Mere vpenjala za orodja 3/8 col
Največja poraba stisnjenega zraka 600 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 1,1 kg
Delovni hrup 87 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 15 m/s2
Dolžina 271 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079121 W2621
EAN/GTIN 7322590034146
Številka proizvajalca 8431035021

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Dvosmerni vijačniki z ragljo in regulacijo števila vrtljajev v kompaktni izvedbi. Ohišje iz kompozitnega materiala, ojačanega s steklenimi vlakni za dobro izolacijo pred mrazom. Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za 360° zasuk.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.