{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | W2621 | |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 68 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) | M12 | |
Enimmäiskierrosluku | 170 min-1 | |
Työkalunpitimen mitta | 3/8 tuuma | |
Enimmäisilmantarve | 600 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,1 kg | |
Toimintaääni | 87 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 15 m/s2 | |
Pituus | 271 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079121 W2621 | |
EAN / GTIN | 7322590034146 | |
Valmistajan numero | 8431035021 |