{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | W2621 | |
Nyomatéktartomány | 5 Nm - 68 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M12 | |
Maximális fordulatszám | 170 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll | |
Maximum levegőigény | 600 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,1 kg | |
Működési zajkibocsátás | 87 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 15 m/s2 | |
Hossz | 271 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079121 W2621 | |
EAN / GTIN | 7322590034146 | |
Gyártó száma | 8431035021 |