Avvitatore pneumatico W2621

Codice art.: 079121 W2621
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W2621
Campo di coppia 5 Nm - 68 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M12
Numero massimo giri 170 min-1
Dimensione portautensile 3/8 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 600 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1,1 kg
Rumorosità 87 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 15 m/s2
Lunghezza 271 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079121 W2621
EAN / GTIN 7322590034146
Codice del produttore 8431035021

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Avvitatori reversibili con regolazione del numero di giri in struttura compatta con alloggiamento composito in fibra di vetro per un buon isolamento dal freddo. Guida di scarico dell’aria ruotabile a 360°.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.