Pnevmatski vrtalni stroj, Tip: D2148-R

Št. art.: 079051 D2148-R
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca D2148-R
Izhodna moč 250 W
Maksimalno število vrtljajev 0 min-1 - 750 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 2 mm - 13 mm
Največja poraba stisnjenega zraka 600 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 1,5 kg
Delovni hrup 85 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Dolžina 244 mm
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079051 D2148-R
Proizvajalec/odgovorna oseba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Serija zmogljivih vrtalnih strojev z zelo mirnim tekom v obliki pištole z zmogljivostjo vrtanja do 13 mm v jeklo. Odvod zraka skozi ročaj preprečuje razpihovanje vrtalnih odrezkov. S hitrovpenjalno vrtalno glavo.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.