{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| tillverkarens beteckning | D2148-R | |
| axeleffekt | 250 W | |
| maximalt varvtal: | 0 min-1 - 750 min-1 | |
| spännvidd snabbchuck | 2 mm - 13 mm | |
| maximal luftförbrukning | 600 l/min | |
| anslutningsgänga | BSP | |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
| vikt | 1,5 kg | |
| bullernivå | 85 dB(A) | |
| maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
| Längd | 244 mm | |
| Produktslag | Borrmaskin |
| Artikkelkode | 079051 D2148-R | |
| Manufacturer/responsible person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |