Perslucht-boormachine, Type: D2148-R

Artikelnummer: 079051 D2148-R
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent D2148-R
Afgegeven vermogen 250 W
Maximaal toerental 0 min-1 - 750 min-1
Snelspanhouder spanbereik 2 mm - 13 mm
Maximale luchtbehoefte 600 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,5 kg
Geluidsproductie 85 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Lengte 244 mm
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079051 D2148-R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en deaangegeven inwendige ⌀ van de slang.
Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.