• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura za odsesavanje odrezkov in tekočine, Velikost priključka: DN50

Št. art.: 078529 DN50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost priključka Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ priključka cevi 50 mm
Primerne za IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078529 DN50
EAN/GTIN 4054278687421
Številka proizvajalca 9.989-658.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Primerno za:

Industrijski sesalnik art. 078522.