{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | Battery Power+ 36/60 | |
| Nazivna napetost | 110 V - 240 V | |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
| maksimalni tok polnjenja | 6 A | |
| Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |
| Številka izdelka | 078518 CHARGER | |
| EAN/GTIN | 4054278558172 | |
| Številka proizvajalca | 2.445-045.0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |