Garnitura pribora za vroči zrak 12-delne, Tip: 075569

Št. art.: 078329 075569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 12 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerne za HM 2320, HM 2120, MH3, MH5
Deli 12
Vrsta izdelka Heissluftbläser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078329 075569
EAN/GTIN 4007841075569
Številka proizvajalca 075569
Proizvajalec/odgovorna oseba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Primerno za:

HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

Obseg dobave:

12-delna garnitura vsebuje: širokokotno šobo 75 mm, sevalno šobo 75 mm, reducirno šobo 14 in 9 mm, šobo s široko režo, varilno šobo, reflektorsko šobo, lopatico, strgalni ročaj, 3 nadomestna rezila, kovček iz umetne mase.