{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
| Oznaka proizvajalca | MM 700 MAX | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vpenjalo za orodje | StarlockMax | |
| Število vibracij | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplituda (vibracijsko gibanje) | 2 × 2,0 stopinj | |
| Poraba moči | 450 W | |
| Masa | 1,6 kg | |
| Dolžina kabla | 5 m | |
| Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |
| Številka izdelka | 077804 72296863 | |
| EAN/GTIN | 4014586897868 | |
| Številka proizvajalca | 72296863000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |