• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Li-Ion System M12B4, 4,0 Ah, Akkutyp: MB12

Artikel-Nr.: 073815 MB12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
REDLITHIUM™
Herstellerbezeichnung
M12B4
inklusive Ladegerät
nein
Anzahl enthaltener Akkus
1 St.
Produktart
Akku
geeignet für
12V Milwaukee
Gewicht
0,4 kg
Akkuart
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung
12 V
Akkukapazität
4 Ah
Gewicht pro Akku
460 g
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Herstellernummer 4932430065
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie.
  • Für alle professionellen Anwender geeignet.
  • LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
  • Problemloser Einsatz bis zu - 20 °C.

Beschreibung:

  • Bis zu 2 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Kraft und doppelte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
  • Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Integrierter geschweißter Akku-Rahmen mit stoßempfindlichen Separatoren, die ein Versagen des Akkus durch übermäßige Vibrationen oder Stürze verhindern
  • Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20°C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen
  • Der Tiefentladeschutz verhindert eine Tiefentladung der Zellen

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 0.4
  • Produktvariante: M12 B4
  • Spannung [V]: 12

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus 073816 MB18-CR empfohlen.