{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | REDLITHIUM™ | |
| Označení výrobce | M12B4 | |
| Včetně nabíječky | ne | |
| Druh produktu | Akumulátor | |
| Vhodné pro | 12V Milwaukee | |
| Hmotnost | 0,4 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ks | |
| Akkuart | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 460 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 073815 MB12 | |
| EAN / GTIN | 4002395377268 | |
| Číslo výrobce | 4932430065 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |