{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 5,5 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 1 100 g | |
| Serie | M18 HIGH OUTPUT™ | |
| Herstellerbezeichnung | M18HB5.5 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Akku | |
| geeignet für | 18V Milwaukee | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 073809 MHB55 | |
| EAN / GTIN | 4058546226572 | |
| Herstellernummer | 4932464712 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |