Litiumjonbatteri High Output™, 5,5 Ah, Batterityp: MHB55

Article no.: 073809 MHB55
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

Batterityp Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning M18HB5.5
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,5 Ah
Batterispänning 18 V
passar för 18V Milwaukee
Vikt per batteri 1 000 g
Produktslag Ackumulator

Identification & Classification

Artikkelkode 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Manufacturer number 4932464712
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™-ackumulatorer.
  • Med förbättrad kylning som ger längre gångtid och mer effekt.
  • För högkapacitetstillämpningar med extrema påfrestningar - användning ned till -28 °C.

Passar till:

Skjutbatterisystem M18 för alla Milwaukee 18 V litiumjonapparater.