Ličio jonų akumuliatorius High Output™ MHB55

Prekės Nr.: 073809 MHB55
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M18HB5.5
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka 18V Milwaukee
Vieno akumuliatoriaus svoris 1 000 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Gamintojo numeris 4932464712

Aprašymas

Modelis:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akumuliatoriai.
  • Su geresniu aušinimu ilgesniam veikimo laikui ir daugiau galios.
  • Didelio našumo reikalaujančioms užduotims ekstremaliomis sąlygomis – galima naudoti iki -28 °C.