Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR1215B

Št. art.: 070240 GSR1215B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
608 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GSR 12V-15
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja 2-polni motor
Največji vrtilni moment v mehko 15 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 30 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 380 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.300 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 0 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 19 mm
Masa 1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Medium
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 12 V, 2-polni motor
USP2 Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 0–10 s SoftGrip in indikatorjem napolnjenosti akumulatorske baterije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070240 GSR1215B
EAN/GTIN 3165140895248
Številka proizvajalca 060186810F

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch
  • Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

Prednosti:

Kompakten dizajn, izjemno primeren za ozka mesta.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in transportno torbo.
2 x li-ionska akumulatorska baterija 12V/2,0 Ah

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli