{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
| Označení výrobce | GSR 12V-15 | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Konstrukce motoru | 2pólový motor | |
| Maximální utahovací moment měkký | 15 Nm | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 30 Nm | |
| Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 0 mm - 10 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 19 mm | |
| Hmotnost | 1 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
| Typické použití | Medium | |
| Vhodné pro materiál | Dřevo; dřevo; ocel | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| USP1 | 12 V, 2pólový motor | |
| USP2 | Rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upínání 0-10, Softgrip, s ukazatelem stavu nabití akumulátoru |
| Katalogové číslo | 070240 GSR1215B | |
| EAN / GTIN | 3165140895248 | |
| Číslo výrobce | 060186810F | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |