Akumuliatorinis gręžtuvas GSR1215B

Prekės Nr.: 070240 GSR1215B
reikia užklausti
Yra sandėlyje
608 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GSR 12V-15
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara 2 polių variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 15 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 30 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 min-1 - 380 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 0 min-1 - 1 300 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 0 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 19 mm
Svoris 1 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Medium
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 12V, 2 polių variklis
USP2 Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 0-10, su Softgrip, su akumuliatoriaus įkrovimo lygio indikatoriumi

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070240 GSR1215B
EAN / GTIN 3165140895248
Gamintojo numeris 060186810F

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas,
  • kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.
  • Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP)apsaugos sistemomis.
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.
  • Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.
  • Softgrip.

Privalumai:

kompaktiškas dizainas puikiai tinka darbui siaurose erdvėse.

Tiekiama:

Su įkrovikliu ir transportavimo krepšiu.
2 × 12V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriai

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys