Specialni akumulatorski vijačnik C18RAD-0

Št. art.: 070225 C18RAD-0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca C18RAD-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo 20 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 1.500 min-1
Vpenjalo za orodje ⌀ 1,0 – 10 mm
Izvedba Kotni vrtalni vijačnik
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 28 mm
Masa 1,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; Jeklo; Kamen
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070225 C18RAD-0
EAN/GTIN 4002395239085
Številka proizvajalca 4933427189

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE
  • Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
Lahek in kompakten–kotn ivrtalni vijačniki za težko dostopna mesta, zelo kompaktna izvedba − kotna mera le 95 mm. Elektronska 10-stopenjska nastavitev števila vrtljajev in vrtalna stopnja, hitrovpenjalna glava FIXTEC. Rdeča LED-dioda signalizira doseženje vrtilnega momenta.

Prednosti:

Izredno kompaktno, kotna mera le 95 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.
Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Primeren akumulator art. 073816 vel. MB18.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico