Speciale accuschroefmachine C18RAD-0

Artikelnummer: 070225 C18RAD-0
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer C18RAD-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment hard 20 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 1.500 min-1
Gereedschapsopname ⌀ 1,0 − 10 mm
Uitvoering Haakse boorschroefmachine
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 28 mm
Gewicht 1,9 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout; Staal; Steen
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070225 C18RAD-0
EAN/GTIN 4002395239085
Nummer fabrikant 4933427189

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − haakse accu-boorschroefmachines en ratels
  • REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsom/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
Lichte en handzame, compacte haakse boorschroefmachines voor moeilijk toegankelijke plaatsen, zeer compact − hoekmaat slechts 95 mm. Elektronische 10-traps draaimomentinstelling plus boorstand, FIXTEC-snelspanhouder. Rode led geeft het bereikte draaimoment aan.

Voordeel:

Zeer compact, hoekmaat slechts 95 mm.

Levering:

Inclusief lader en transportkoffer.
Zonder accu en zonder lader.

Tip:

Geschikte accu nr. 073816 gr. MB18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen