Akumulatorska kutna bušilica C18RAD-0

Artikl br.: 070225 C18RAD-0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača C18RAD-0
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment tvrdo 20 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 1.500 min-1
Prihvat za alat ⌀ 1,0 − 10 mm
Oblik konstrukcije Kutna bušilica odvijač
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 28 mm
Težina 1,9 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal drvo; čelik; Kamen
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070225 C18RAD-0
EAN / GTIN 4002395239085
Broj proizvođača 4933427189

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorski kutni bušaći odvijač i odvijač s račnom
  • Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Red litij-ionske baterije s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
Lagane i praktične kompaktne kutne bušilice-vijčanici za teško dostupna mjesta, vrlo kompaktne - dimenzije kuta samo 95 mm. Elektronsko podešavanje okretnog momenta u 10 stupnjeva plus stupanj bušenja, FIXTEC brzostezna glava. Crvena LED-lampica označuje postignuti zakretni moment.

Prednost:

Vrlo kompaktno, duljina samo 95 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač i transportni kofer.
Bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajući akumulator br. 073816 vel. MB18.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu