Vrtalni vijačnik, 18 V, akumulatorski vrtalni vijačnik, hitra vpenjalna vrtalna glava FIXTEC, z mehkim ročajem

Št. art.: 070222 BS18SBL2-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip B 18 V
Oznaka proizvajalca BS 18 SBL2
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor Subcompact brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo 65 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.750 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 40 mm
Masa 1,3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; kovinski; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z mehkim ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070222 BS18SBL2-2
EAN/GTIN 4058546403416
Številka proizvajalca 4935480056
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG
  • Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
Brezkrtačni motor Subcompact z vrtilnim momentom do 65 Nm. 24-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta.

Obseg dobave:

Vključno z 2 akumulatorjema 18 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073841073848.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov