Polirna naprava GPX 12 v-77

Št. art.: 06019L4000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 06019L4000
EAN/GTIN 4053423319781
Številka proizvajalca 06019L4000
L-število L00620 107557
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Polirnik GPX 12V-77, ekscentrični polirnik GPX 12V-77 zagotavlja konstantno moč zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju. Združuje udobje in natančnost s stikalom za plin za natančno nastavitev znotraj izbrane stopnje in mehkim zagonom, da se preprečijo brizganje. Ta polirnik ima funkcije HMI – prikaz stanja polnjenja akumulatorja in 5-stopenjsko izbiro hitrosti –, s katerimi lahko nadzorujete proces poliranja. GPX 12V-77 olajša poliranje z zapornim stikalom, ki med delom drži sprožilec pritisnjen. Njegova kompaktna, ergonomična oblika ga naredi udobnega in enostavnega za uporabo. GPX 12V-77 je idealen za odstranjevanje hologramov in lahkih prask na majhnih površinah. Je združljiv z vsemi akumulatorji GBA 12V. GPX 12V-77 ima 77-mm polirno ploščo z ključem za enostavno menjavo brusne plošče. Ima 12 mm nihajni krog z ekscentričnim gibanjem. Karton. Podporna plošča (77 mm) (2 608 001 119). Polirna plošča Medium 77 mm (2 608 623 363)

Lastnosti:

  • Število vrtljajev v prostem teku: 1.400 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, od: 1.400 min-1
  • Polirna goba, Ø: 77 mm
  • Vrednost vibracij ah [poliranje]: 3,2 m/s²
  • Oznaka: 71
  • Negotovost K [poliranje]: 1,5 m/s²
  • Dimenzije orodja (širina): 77 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 126 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 214 mm