Popis:
Leštička GPX 12V-77, Excentrická leštička GPX 12V-77 nabízí díky bezkartáčovému motoru konstantní výkon. Kombinuje pohodlí a přesnost s plynovým spínačem pro jemné nastavení v rámci zvolené úrovně a plynulým rozběhem, aby se zabránilo rozstřikování. Tato leštička je vybavena funkcemi HMI – indikátorem stavu nabití akumulátoru a 5stupňovým výběrem rychlosti – pomocí kterých můžete řídit proces leštění. GPX 12V-77 usnadňuje leštění díky aretačnímu spínači, který udržuje spoušť stisknutou během práce. Jeho kompaktní, ergonomický design ho činí pohodlným a snadno použitelným. GPX 12V-77 je ideální pro odstranění hologramů a lehkých škrábanců na malých plochách. Je kompatibilní se všemi akumulátory GBA 12V. GPX 12V-77 je vybaven 77mm leštícím talířem s klíčem pro snadnou výměnu brusného talíře. Má oscilační kruh 12 mm s excentrickým pohybem. Kartón. Opěrný talíř (77 mm) (2 608 001 119). Lešticí talíř střední 77 mm (2 608 623 363)
Charakteristika:
- Volnoběžné otáčky: 1 400 min-1
- počet otáček při volnoběhu, od: 1 400 min-1
- Lešticí houba, Ø: 77 mm
- Hodnota emisí vibrací ah [leštění]: 3,2 m/s²
- Označení řady: 71
- Nejistota K [leštění]: 1,5 m /s²
- Rozměry nářadí (šířka): 77 mm
- Rozměry nářadí (výška): 126 mm
- Rozměry nástroje (délka): 214 mm