Pulidora GPX 12V-77

Número de artículo: 06019L4000
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
Número de artículo 06019L4000
EAN / GTIN 4053423319781
Número del fabricante 06019L4000
Número L L00620 107557
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Pulidora GPX 12V-77. La pulidora excéntrica GPX 12V-77 ofrece un rendimiento constante gracias a su motor sin escobillas. Combina comodidad y precisión con el interruptor de aceleración para ajustes precisos dentro del nivel seleccionado y el arranque suave para evitar salpicaduras. Esta pulidora cuenta con funciones HMI (un indicador del nivel de carga de la batería y una selección de velocidad de 5 niveles) que te permiten controlar el proceso de pulido. El GPX 12V-77 facilita el pulido gracias a un interruptor de bloqueo que mantiene el gatillo presionado durante el trabajo. Su diseño compacto y ergonómico lo hace cómodo y fácil de usar. El GPX 12V-77 es ideal para eliminar hologramas y pequeños arañazos en áreas pequeñas. Es compatible con todas las baterías GBA 12V. La GPX 12V-77 cuenta con un plato pulidor de 77 mm con una llave de boca para cambiar fácilmente el plato de lijado. Tiene un circuito oscilante de 12 mm con movimiento excéntrico. Cartón. Plato de apoyo (77 mm) (2 608 001 119). Plato pulidor medio 77 mm (2 608 623 363)

Característica:

  • Velocidad en vacío: 1.400 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 1.400 min-1
  • Esponja de pulido, Ø: 77 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [pulido]: 3,2 m/s²
  • Denominación de la gama: 71
  • Incertidumbre K [pulido]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 77 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 126 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 214 mm