• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer GPX 12V-77

Artikel-Nr.: 06019L4000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L4000
EAN / GTIN 4053423319781
Herstellernummer 06019L4000
L-Nummer L00620 107557
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Polierer GPX 12V-77, Der Exzenterpolierer GPX 12V-77 bietet dank seines bürstenlosen Motors eine konstante Leistung. Er kombiniert Komfort und Präzision mit dem Gasgebeschalter für Feineinstellungen innerhalb der gewählten Stufe und dem Sanftanlauf, um Spritzer zu vermeiden. Dieser Polierer verfügt über HMI-Funktionen – eine Akku-Ladestandsanzeige und eine 5-stufige Geschwindigkeitsauswahl – mit der du den Polierprozess steuern kannst. Der GPX 12V-77 erleichtert das Polieren durch einen Verriegelungsschalter, wodurch der Auslöser während der Arbeit gedrückt bleibt. Sein kompaktes, ergonomisches Design macht ihn komfortabel und einfach in der Anwendung. Der GPX 12V-77 ist ideal, um Hologramme zu beseitigen und leichte Kratzer an kleinen Stellen zu entfernen. Es ist mit allen GBA 12V-Akkus kompatibel. Der GPX 12V-77 verfügt über einen 77-mm-Polierteller mit einem Maulschlüssel für einfachen Schleiftellerwechsel. Er hat einen Schwingkreis von 12 mm mit exzentrischer Bewegung. Karton. Stützteller (77 mm) (2 608 001 119). Polierteller Medium 77 mm (2 608 623 363)

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 1.400 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 1.400 min-1
  • Polierschwamm, Ø: 77 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Polieren]: 3,2 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Polieren]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 77 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 126 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 214 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb