baterijski vrtalniki / vijačniki GSR 18 v-C, 2 x baterijski paket GBA 18 v 90 Ah, L-BOXX 136

Št. art.: 06019K6003
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 06019K6003
EAN/GTIN 4059952617220
Številka proizvajalca 06019K6003
L-število L00620 107500
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

baterijski vrtalniki / vijačniki GSR 18 v-90 C, GSR 18 v-90 C Professional je zmogljiv baterijski vrtalniki / vijačniki z brezkrtačnim motorjem, ki zagotavlja vrhunsko zmogljivost pri 64 Nm in 2 100 min⁻¹. Kompaktna dolžina glave 163 mm zagotavlja popolno vodljivost. Robustna 13 mm kovinska obloga zagotavlja odličen prenos navora pri vsakem opravilu. baterijski vrtalnik / vijačnik zagotavlja odličen nadzor nad orodjem za večjo zaščito uporabnika in orodja: Vmesnik HMI ponuja prilagodljivo funkcijo krmiljenja povratni udar, ki zmanjšuje tveganje povratnega udarca v primeru nagibanja orodja in nenadne vrtenja orodja. Nastavljiva funkcija natančne sklopke preprečuje previsoko hitrost, ko je dosežen prednastavljeni navor, kar zmanjša obrabo sklopke in hrup. To orodje je namenjeno vrtanju v les z največjo premer 68 mm in v jeklo z premer do 13 mm. GSR 18 v-90 C Professional je združljiv z vsemi Boschevimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki (Professional 18-voltni sistem). Združljiva je tudi z AMPShare, združenjem baterij med blagovnimi znamkami. 1/1-litrski vložek BOXX za napravo (1 600 A02 K83). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x baterijski paket GBA 4V 18 Ah (1 600 Z00 038). hitri polnilec GAL 18 v-40 Professional (1 600 A01 9 RJ)

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, maks: 13 mm
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, min.: 1,5 mm
  • Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, najm./najv: 1,5 / 13 mm
  • Vrtalni Ø, maks: 68 mm
  • Vrtanje Ø jeklo, maks: 13 mm
  • navor (trda): 64 Nm
  • navor (mehko): 36 Nm
  • navor (mehka/trda/najv.): 36/64/- Nm
  • Stopnje vrtilnega momenta: 21
  • Stopnje navora (standardno): 21
  • teža brez baterijski paket: 1,1 kg
  • št . vrtljajev brez obremenitve (1. prestava/2. Prestava): 0 – 630 / 0 – 2 100 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 1. Prestavi, na: 630 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, 2. Prestavi, na: 2.100 min-1
  • Vijak Ø, največ: 12 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [vrtanje v kovina]: 1,6 m/s²
  • Negotovost k [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²